Spandiconcime idraulico

Codice art.: Y-165-15-20-E
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo Y-165-15-20-E
copia
EAN / GTIN 4021176023576
copia
Codice del produttore Y-165-15-20-E
copia
Numero-L L80010 106189
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il diffusore idraulico della serie Y-165 è un dispositivo tecnico che utilizza la pressione idraulica per produrre un'espansione o una diffusione. Il diffusore idraulico è composto da un cilindro in cui si muove un pistone. Utilizzando un fluido idraulico, il pistone viene spostato ad alta pressione, aprendo così i due bracci del diffusore. I diffusori idraulici sono utilizzati principalmente dai vigili del fuoco, nella tecnica di salvataggio e nell'industria. Il corrispondente Safetyblock garantisce che le flange rimangano in posizione espansa, in modo che l'utensile possa essere riposizionato.
  • L'idraulica garantisce una leva massima
  • Grazie al meccanismo idraulico, l'applicazione di pressione mirata è molto efficiente e controllabile.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 75 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 2 15/16
  • Profondità totale [mm]: 295 mm
  • Profondità totale [pollici]: 11 5/8
  • Altezza totale [mm]: 63 mm
  • Altezza totale [pollici]: 2 1/2
  • Carico utile [kg]: 25
  • Forza di trazione massima [kN]: 150 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 15 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 16.53
  • Ricambi disponibili: No
  • Spessore del tagliente in punta [mm]: 6 mm
  • Spessore del tagliente posteriore [mm]: 36 mm
  • Campo di diffusione (max) [mm]: 6 mm
  • Larghezza del bordo di taglio [mm]: 46 mm
  • Lunghezza di estensione [mm]: 31 mm
  • Mozzo [mm]: 25 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 2
  • Imballaggio: Valigetta
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 442 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 357 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 151 mm
  • Tipo di caso: K-L-BOXX-L-136
  • Materiale della valigetta: Plastica
  • Numero di manici: 2
  • Maniglia laterale disponibile: Sì
  • Impilabile: Sì
  • Inserto in schiuma: Sì
  • Intervallo di stesura (min - max) [mm]: 6 mm - 46 mm
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: Sì
  • Pressione max. [bar]: 700 bar

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello