Supporto per assemblaggio blocco motore a doppio lato

Codice art.: W-6066
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo W-6066
copia
EAN / GTIN 4048984120785
copia
Codice del produttore W-6066
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il supporto per l'assemblaggio del motore della serie W-6066 viene utilizzato per il montaggio su due lati di diversi motori nell'industria e in officina. È composto da 1 supporto motorizzato, 1 supporto di contrasto, 2 gioghi, 4 bracci di supporto, 4 morse di serraggio e 2 tubi di collegamento ed è adatto a diversi motori grazie alle morse di serraggio intercambiabili.
  • Adattamento possibile per molti motori
  • Massima produttività grazie alla semplice e rapida maneggevolezza

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 1950 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 76 3/4
  • Profondità totale [mm]: 900 mm
  • Profondità totale [pollici]: 35 7/16
  • Altezza totale [mm]: 1070 mm
  • Altezza totale [pollici]: 42 1/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Capacità di carico [kg]: 1.200 kg
  • Distanza tra i bracci di supporto [mm]: 667 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello