Tubo di sfiato per freni

Codice art.: W-132-M
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo W-132-M
copia
EAN / GTIN 4048984895430
copia
Codice del produttore W-132-M
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il tubo di sfiato dei freni della serie W-132-M impedisce l'ingresso di aria durante il cambio del liquido dei freni nei lavori nell'industria e in officina. La valvola semplifica notevolmente il lavoro su parti corrispondenti.
  • Anche adatto per lo sfiato di frizioni idrauliche

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Campo di serraggio (min - max) [mm]: -
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Valvola disponibile: Con valvola

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello