Bilancia per pallet UID 1500K-1M: Portata 1500 kg, divisione 500 g

Codice art.: UID 1500K-1M
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Pesapallet

Identificazione e classificazione

Codice articolo UID 1500K-1M
copia
EAN / GTIN 4045761230224
copia
Codice del produttore UID 1500K-1M
copia
Numero-L L40250 2265
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Massima mobilità grazie all‘alimentazione a batteria per apparecchio indicatore e piattaforma
  • Sollevamento carichi: acciaio verniciato a polvere, 4 Celle di carico, acciaio legato, rivestito in silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP67
  • Apparecchio indicatore: Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65
  • La bilancia può essere comodamente trasportata grazie a rotelle ed maniglia e riposta in poco spazio
  • Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
  • Interrogazione e controllo remoto della bilancia da dispositivi di controllo o computer esterni tramite il KERN Comunication Protocol (KCP). Il KCP è un insieme di comandi di interfaccia standardizzato per le bilance KERN e altri strumenti, che permette di richiamare e controllare tutti i principali parametri e le funzioni del dispositivo. I dispositivi KERN dotati di KCP possono quindi facilmente connettersi ai computer, alle unità di controllo industriali e ad altri sistemi digitali. Il KCP è in gran parte compatibile con il protocollo MT-SICS
  • Grazie a interfacce come RS-232 o USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (opzionale) la bilancia può essere integrata facilmente in reti esistenti semplificando lo scambio di dati tra bilancia e PC o stampante
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 268×115×80 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
  • Peso netto ca. 44 kg
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello