• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Testa di serraggio per banco Vario TWVAD

Codice art.: TWVAD
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo TWVAD
EAN / GTIN 4008158036915
Codice del produttore TWVAD
Numero-L L80030 450

Descrizione

Descrizione:

  • Adattamento specifico per pezzi rotondi, ovali e angolari
  • Regolazione dell'angolo senza gradini da 60° all'interno a 60° all'esterno
  • Diverse versioni:
  • TW16VAD/TW28VAD - versione con perno - per un rapido allineamento e fissaggio del pezzo sul tavolo di saldatura
  • TWVAD - versione senza perno - per uno spostamento variabile sul tavolo di saldatura
.

Proprietà:

  • Contenuto: 2 pz.
  • Materiale / superficie:
    • Base in alluminio anodizzato
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio zincato o fosfatato
  • Larghezza area di serraggio: 45 mm
  • Intervallo angolare: da 60° interno a 60° esterno

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello