• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Prolunga TW16X

Codice art.: TW16X
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo TW16X
EAN / GTIN 4008158038735
Codice del produttore TW16X
Numero-L L80030 317

Descrizione

Descrizione:

  • Accessorio per adattatore per strettoio rapido BESSEY TWA-STC, TWVAD e TW28AV
  • Materiale rotondo progressivamente retrattile nel banco mediante un anello di regolazione

Proprietà:

  • Bulloni: Ø16 mm
  • Materiale / superficie:
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio zincato o fosfatato
  • Per: TW16A-STC / TW16VAD / TWVAD
  • Viaggio: 15-200 mm

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello