Set di aggiornamento del banco di prova TVL-XL, Messbereich 500 N

Codice art.: TVL-XL
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
Tipo di prodotto Banco di prova

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo TVL-XL
EAN / GTIN 4045761236462
Codice del produttore TVL-XL
Numero-L L40250 2134

Descrizione

Descrizione:

  • Posizione di lavoro verticale ed orrizontale
  • Risultati di misura più precisi
  • Elevato livello di sicurezza per le misurazioni ripetute
  • Ampia piastra di attacco con grande flessibilità di fissaggio
  • Possono essere utilizzati con tutti i dinamometri SAUTER fino a 500 N (non incluso nella fornitura) (non incluso nella fornitura)
  • Gancio con filettatura M6 di serie
  • Unità digitale di misurazione della lunghezza SAUTER di serie - Campo di misurazione: max. 200 mm - Divisione: 0,01 mm - Posizione zero possibile - Prelunghezza regolabile manualmente
  • Modello TVL e TVL con kit di ampliamento TVL-XL nel confronto delle dimensioni

Proprietà:

  • Percorso massimo compiuto: 230 mm
  • Corsa del mandrino (passo per giro): 3 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A, 151×234×465 mm
  • Peso netto ca. 9 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello