Morsetto SAUTER AE 02

Codice art.: AE 02
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
    Tipo di prodotto Potenziometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo AE 02
    EAN / GTIN 4045761247666
    Codice del produttore AE 02
    Numero-L L40250 3481

    Descrizione

    Descrizione:

    Clip a ganascia larga, Escursione 6 mm, 500 N, M6, (1 pezzo)
    Larghezza di apertura (tra le ganasce): Max. 6 mm, prove di trazione fino a 500 N, filettatura M6; Sicurezza contro i sovraccarichi: 150 % di [Max]; Utilizzo semplice senza l‘uso di utensili. L‘apertura e la chiusura delle ganasce avviene con la manopola sul lato superiore; Consegna: 1 pezzo;

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello