Spessimetro ad ultrasuoni per materiale - esterno TU 230-0.01US, Divisione 0,01 mm, Frequenza di misurazione 5 MHz

Codice art.: TU 230-0.01US
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
Tipo di prodotto Misuratori spessore rivestimento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo TU 230-0.01US
EAN / GTIN 4045761139800
Codice del produttore TU 230-0.01US
Numero-L L40250 2345

Descrizione

Descrizione:

  • Sonda esterna per raggiungere facilmente i punti più difficili
  • Piastra di azzeramento per la regolazione inclusa
  • Interfaccia dati RS-232
  • Fornito con valigetta robusta
  • Modalità di scanzione (10 misure al sec.) oppure selezione di misura su singoli punti selezionabile
  • Memoria interna
  • Misurazione con tolleranza concordata (funzione valore limite): Valore limite superiore ed inferiore programmabile. Il processo di misurazione è supportato da un segnale acustico e ottico
  • Unità di misura selezionabili: mm, inch
  • Robusto alloggiamento metallico

Proprietà:

  • Precisione di misurazione: 0,5% du [Max] ± 0,04 mm
  • Dimensioni totali L×P×A 132×76×32 mm
  • Funzionamento a batteria, batterie di serie 2×1.5 V AA
  • Peso netto ca. 0,35 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello