Inserto per tornitura Cermet - CNMG120408PP TN610

Codice art.: TSS01793
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 79,40 €
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TSS01793
copia
EAN / GTIN 4960664786046
copia
Codice del produttore TSS01793
copia
Numero-L L22350 162
copia
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura Cermet - CNMG120408PP TN610

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo): 0.8 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 2
S (GTC - spessore inserto): 4.76 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 8
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 12.7 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 12.896 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 80 Degree
Dimensione: 1204
Descrizione: CNMG
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Demolitore di trucioli: PP
Grado: TN610

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello