Spessimetro ad ultrasuoni per materiale - esterno TN 30-0.01EE, Divisione 0,01 mm, Frequenza di misurazione 5 MHz

Codice art.: TN 30-0.01EE
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
Tipo di prodotto Misuratori spessore rivestimento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo TN 30-0.01EE
EAN / GTIN 4045761159815
Codice del produttore TN 30-0.01EE
Numero-L L40250 1206

Descrizione

Descrizione:

  • Sonda esterna
  • Interfaccia dati RS-232, di serie
  • Modalità di scanzione (10 misure al sec.) oppure selezione di misura su singoli punti selezionabile
  • Memoria interna
  • Unità di misura selezionabili: mm, inch
  • Due modalità di misurazione per determinare lo spessore del materiale:- Modalità impulso-eco- Modalità eco-eco
  • Misurazioni eco-eco: Determinazione dello spessore effettivo del materiale, indipendentemente dall‘eventuale rivestimento. In questo modo è possibile rilevare lo spessore della parete per es. di tubi, senza dover asportare il rivestimento e il valore misurato visualizzato sul display sarà già il valore corretto a prescindere dallo spessore del rivestimento
  • Le misurazioni eco-eco sono possibili solo con la testina di misura fornita nella consegna (ATU-US12, vedi accessori)
  • Fornito con valigetta robusta

Proprietà:

  • Precisione di misurazione: 0,5% du [Max] ± 0,04 mm
  • Dimensioni totali L×P×A 150×74×32 mm
  • Funzionamento a batteria, batterie di serie 2×1.5 V AA, funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
  • Peso netto ca. 0,25 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello