• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Spessimetro ad ultrasuoni per materiale - esterno TN 230-0.01US, Divisione 0,01 mm, Frequenza di misurazione 5 MHz

Codice art.: TN 230-0.01US
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
Tipo di prodotto Misuratori spessore rivestimento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo TN 230-0.01US
EAN / GTIN 4045761139862
Codice del produttore TN 230-0.01US
Numero-L L40250 2150

Descrizione

Descrizione:

  • Sonda esterna
  • Interfaccia dati USB di serie (solo per modelli con lettura [d] = 0,01 mm)
  • Modalità di scanzione (10 misure al sec.) oppure selezione di misura su singoli punti selezionabile
  • Memoria interna
  • Unità di misura selezionabili: mm, inch
  • Fornito con valigetta robusta

Proprietà:

  • Precisione di misurazione: du [Max] ± 0,04 mm
  • Dimensioni totali L×P×A 150×74×32 mm
  • Funzionamento a batteria, batterie di serie 2×1.5 V AA funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
  • Peso netto ca. 0,25 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello