Portautensili per foratura - SS10-DRA095M-8

Codice art.: THD08097
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo THD08097
copia
EAN / GTIN 4960664718092
copia
Codice del produttore THD08097
copia
Numero-L L22510 335
copia
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per foratura - SS10-DRA095M-8

Proprietà:

WT (GTC - peso dell'articolo): 0.058 kg
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
N. DI (GTC - conteggio taglienti): 2
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 3
BD (GTC - diametro corpo 1a fase): 9.1 mm
DC (GTC - diametro di taglio minimo): 9.5 mm
DCCTX (GTC - diametro di taglio 1a fase massimo): 9.99 mm
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 10 mm
Lunghezza stelo (LS): 40
LS (GTC - lunghezza stelo): 40 mm
Profondità di foratura (LU): 80
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 80 mm
LCF (GTC - scanalatura per chip di lunghezza): 86.5 mm
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 95 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 100
Lunghezza totale (OAL): 135
OAL (GTC - lunghezza totale): 135 mm
SIG (GTC - angolo punto 1a fase): 140 Degree
Diametro stelo (DCON): 10,0
Profondità di foratura (RDD): 8XD
TCDCON (GTC - diametro foro collegamento classe tolleranza ISO lato macchina): h6
Diametro (DC): ø9,50-9,99
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
Liquido di raffreddamento interno: Yes

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello