Portautensili per tornitura - C050X-SCLCR03-060EZP

Codice art.: THC14612
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC14612
copia
EAN / GTIN 4960664808571
copia
Codice del produttore THC14612
copia
Numero-L L22450 305
copia
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - C050X-SCLCR03-060EZP

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.2 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 1.4 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 2.7 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 3 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 3.5 mm
H (GTC - altezza stelo): 4.7 mm
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 5 mm
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 6 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 7 Degree
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 13 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 50
LF (GTC - lunghezza funzionale): 58.4 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 58.4 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 95 Degree
MIID (GTC - identificazione inserto Master): CCGT030102
MANO (GTC - direzione di taglio): R

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello