Spessimetro di rivestimento - FE/NFE esterno TG 1250-0.1FN, Max (µm) 100 µm; 1250 µm, Divisione (µm) 0,1 µm; 1 µm

Codice art.: TG 1250-0.1FN
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
    Tipo di prodotto Misuratori spessore rivestimento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo TG 1250-0.1FN
    EAN / GTIN 4045761140110
    Codice del produttore TG 1250-0.1FN
    Numero-L L40250 2238

    Descrizione

    Descrizione:

    • Display LCD, retroilluminato, tutte le informazioni a colpo d‘occhio
    • Offset-Accur: Con questa funzione lo strumento di misura può essere impostato con precisione sul campo di misurazione concreto grazie a una calibrazione a due punti, per ottenere una precisione pìu alta, pari all‘1 % (o inferiore) del valore misurato
    • Modalità di scansione per misurazioni continue o misurazioni a punto singolo
    • Funzione statistica mini: indica il valore misurato, valore medio, valore massimo e minimo
    • Memoria dati intera per un massimo di 99 valori
    • Unità di misura selezionabili: μm, inch (mil)
    • Piastra di azzeramento e pellicole di calibrazione incluso
    • Interfaccia dati RS-232, di serie
    • Fornito con valigetta robusta
    • Sonda esterna per raggiungere facilmente i punti più difficili

    Proprietà:

    • Precisione di misurazione: - Standard: del valore misurato o ± 2,5 μm - Offset-Accur: del valore misurato o ± 1 μm
    • Spessore minimo del materiale di base: 300 µm
    • Dimensioni bilancia L×P×A 126×65×35 mm
    • Funzionamento a batteria, batterie di serie 2×1.5 V AAA

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello