Spessimetro di rivestimento - FE/NFE esterno TE 1250-0.1FN, Max (µm) 100 µm; 1250 µm, Divisione (µm) 0,1 µm; 1 µm

Codice art.: TE 1250-0.1FN
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
    Tipo di prodotto Misuratori spessore rivestimento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo TE 1250-0.1FN
    EAN / GTIN 4045761140134
    Codice del produttore TE 1250-0.1FN
    Numero-L L40250 2196

    Descrizione

    Descrizione:

    • Sonda esterna per raggiungere facilmente i punti più difficili
    • Interfaccia dati RS-232, di serie
    • Piastra di azzeramento e pellicole di calibrazione incluso
    • Fornito con valigetta robusta
    • Offset-Accur: Con questa funzione lo strumento di misura può essere impostato con precisione sul campo di misurazione concreto grazie a una calibrazione a due punti, per ottenere una precisione pìu alta, pari all‘1 % (o inferiore) del valore misurato
    • Unità di misura selezionabili: μm, inch (mil)
    • Auto-Power-Off

    Proprietà:

    • Precisione di misurazione: - Standard: 3%,3% del valore misurato o ± 2,5 μm - Offset-Accur: 1% del valore misurato o ± 1 μm
    • Tipo F: - Convesso: 1,5 mm - Piano: 1,5 mm - Concavo: 25 mm
    • Tipo N: - Convesso: 3 mm - Piano: 5 mm - Concavo: 50 mm
    • Spessore minimo del materiale di base: 300 µm
    • Dimensioni bilancia L×P×A 131×65×28 mm
    • Funzionamento a batteria, batterie di serie 4×1.5 V AAA
    • Peso netto ca. 0,10 kg

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello