Spessimetro di rivestimento - FE esterno TB 2000-0.1F, Max (µm) 100 µm; 2000 µm, Divisione (µm) 0,1 µm; 1 µm

Codice art.: TB 2000-0.1F
copia
Price per Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Misuratori spessore rivestimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo TB 2000-0.1F
copia
EAN / GTIN 4045761140042
copia
Codice del produttore TB 2000-0.1F
copia
Numero-L L40250 2211
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sonda esterna per raggiungere facilmente i punti più difficili
  • Piastra di azzeramento e pellicole di calibrazione incluso
  • Fornito con valigetta robusta
  • Offset-Accur: Con questa funzione lo strumento di misura può essere impostato con precisione sul campo di misurazione concreto grazie a una calibrazione a due punti, per ottenere una precisione pìu alta, pari all‘1 % (o inferiore) del valore misurato
  • Unità di misura selezionabili: μm, inch (mil)
  • Auto-Power-Off
  • Modello speciale per l‘industria automabilistica, Precisione: Standard del valore misuratoIl programma AFH FD risp. AFH LD è compatibile con tutti dispositivi della serie SAUTER FC, FH, FL

Proprietà:

  • Precisione di misurazione: - Standard: 3 % del valore misurato - Offset-Accur: 1 % del valore misurato
  • Piccolissima superficie di prova (raggio)
  • Tipo F: - Convesso: 1,5 mm - Piano: 6 mm - Concavo: 25 mm
  • Tipo N:- Convesso: 3 mm - Piano: 6 mm - Concavo: 50 mm
  • Spessore minimo del materiale di base: 300 µm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 69x32x161 mm
  • Funzionamento a batteria, batterie di serie 4×1.5 V AA
  • Peso netto ca. 0,26 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello