Dispositivo universale e mobile di riscaldamento per cuscinetti a sfera con diametro interno 20, 35, 60 mm

Codice art.: T-AW-20
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo T-AW-20
copia
EAN / GTIN 4021176830976
copia
Codice del produttore T-AW-20
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli apparecchi per il riscaldamento dei cuscinetti induttivi della serie T-AW vengono utilizzati per l'uso universale nel riscaldamento di cuscinetti e altri pezzi rotanti simmetrici nell'artigianato, nell'officina e nell'industria. I cuscinetti possono essere tirati verticalmente sopra il giogo (riscaldamento normale) oppure, opzionalmente, posizionati orizzontalmente sul blocco (Turbo Boost). L'apparecchio per il riscaldamento dei cuscinetti garantisce un riscaldamento rapido, uniforme e continuo del pezzo, per poter lavorare più efficacemente con esso successivamente.
  • Le impostazioni individuali possono essere regolate tramite la programmazione della temperatura e del tempo
  • Attraverso diverse traverse, il sistema di riscaldamento è sempre adatto

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 345 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 13 9/16
  • Profondità totale [mm]: 270 mm
  • Profondità totale [pollici]: 10 5/8
  • Altezza totale [mm]: 200 mm
  • Altezza totale [pollici]: 7 7/8
  • Per cuscinetti a sfere con diametro interno [mm]: 20, 35, 60 mm
  • Per cuscinetti a sfere con diametro esterno [mm]: 215, 225, 290 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Campo di tensione [V]: 110-230 V AC - 16 A - 50 HzV

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello