Sistema per officina ROLL RWS2.0 - Stazione di pulizia con cestino e porta rotolo di carta

Codice art.: RWS2-MBSERBS
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo RWS2-MBSERBS
copia
EAN / GTIN 3662424110313
copia
Codice del produttore RWS2-MBSERBS
copia
Numero-L L60130 11672
copia
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Parte del sistema per officina FACOM ROLL (RW2)
  • Cabina inferiore con cestino per la carta di recupero e porta rotoli di carta
  • Il cestino per la carta di recupero è dotato di 2 coppie di guide con cuscinetti a sfera: capacità 75 litri - portata 30 kg
  • Comparto speciale per i rotoli di carta, dotato di un semplice sistema di taglio, il rotolo di carta deve avere un diametro massimo di Ø250mm
  • . Ø250mm
  • Spazio aperto per ulteriore stoccaggio
  • Con la base RWS-BASEMBS è possibile raggiungere un'altezza massima di 1.012mm (piano di lavoro incluso).
  • I fianchi degli armadi possono essere dotati di accessori laterali JET (JET.LA).
  • Struttura in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche.
  • Colore: nero RAL 9005

Proprietà:

  • Dimensioni complessive: L 725 x P 505 x H 817mm (H 982mm aggiungendo la base RWS-BASEMBS)
  • Peso in chilogrammi: 44

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello