Scala di calcolo dei prezzi RPB 6K1DHM: Portata 3 kg; 6 kg, divisione 1 g; 2 g

Codice art.: RPB 6K1DHM
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo RPB 6K1DHM
EAN / GTIN 4045761204812
Codice del produttore RPB 6K1DHM
Numero-L L40250 3179

Descrizione

Descrizione:

  • design moderno ed ergonomico e un corpo più compatto, che facilita l‘efficienza nel lavoro e ha un minore ingombro
  • Display alto retroilluminato, girevole, su stativo, altezza stativo ca. 480 mm, non montabile successivamente
  • Tre display per visualizzazione del peso (omologabile), prezzo base, prezzo di vendita
  • Calcolo del resto
  • Memoria (PLU) per 10 prezzi di articoli
  • Prezzo base commutabile da €/kg a €/100 g
  • Tasto Auto-Clear: Il prezzo base impostato viene cancellato automaticamente a bilancia scarica
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grandi display retroilluminati LCD, altezza cifre 15 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 263x204 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 313×263×108 mm
  • Peso netto ca. 3,2 kg
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello