Scala di calcolo dei prezzi RPB 30K5DHM: Portata 15 kg; 30 kg, divisione 5 g; 10 g

Codice art.: RPB 30K5DHM
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
    Tipo di prodotto Bilancia di precisione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo RPB 30K5DHM
    EAN / GTIN 4045761204805
    Codice del produttore RPB 30K5DHM
    Numero-L L40250 2095

    Descrizione

    Descrizione:

    • design moderno ed ergonomico e un corpo più compatto, che facilita l‘efficienza nel lavoro e ha un minore ingombro
    • Display alto retroilluminato, girevole, su stativo, altezza stativo ca. 480 mm
    • Tre display per visualizzazione del peso (omologabile), prezzo base, prezzo di vendita
    • Calcolo del resto
    • Memoria (PLU) per 10 prezzi di articoli
    • Prezzo base commutabile da €/kg a €/100 g
    • Tasto Auto-Clear: Il prezzo base impostato viene cancellato automaticamente a bilancia scarica
    • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
    • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

    Proprietà:

    • Grandi display retroilluminati LCD, altezza cifre 15 mm
    • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 263x204 mm
    • Dimensioni statimetro L×P×A 313×263×108 mm
    • Peso netto ca. 3,2 kg
    • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello