Bilancia di precisione PWS 800-2, Portata 820 g, Divisione 0,01 g

Codice art.: PWS 800-2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo PWS 800-2
copia
EAN / GTIN 4045761311275
copia
Codice del produttore PWS 800-2
copia
Numero-L L40250 3489
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

Sistema di pesata a diapason di alta qualità per la visualizzazione rapida del risultato di pesata, un dosaggio di massima precisione e alta robustezza meccanica
Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. Grazie a superfici lisce facile da pulire
Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65 (secondo EN 60529)
Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie
Interfaccia dati RS-232 di serie per il collegamento di una stampante
Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

Grande display LCD, altezza cifre 16,5 mm
Dimensioni superficie di pesata ∅ 140 mm, acciaio inox
Dimensioni totali L×P×A 310×205×90 mm
Peso netto ca. 3,0 kg
Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello