Descrizione:
Occhiali avvolgenti di grandi dimensioni dal design sportivo per un'eccellente copertura e protezione degli occhi. Il paraluce integrato in TPE protegge da particelle, urti e riflessi. Grazie ai rivestimenti delle lenti antigraffio e antiappannamento classificati KN, questi occhiali offrono una durata e una visione superiori. Il design 100% metal-free, insieme alle aste flessibili e a doppio colore co-iniettate, garantisce il massimo comfort. Godetevi una vista panoramica grazie allo stile avvolgente. Il morbido nasello in TPR e le aste in gomma garantiscono una vestibilità universale e antiscivolo. Inoltre, questi occhiali sono amagnetici, privi di nichel e ferro, per soddisfare le vostre esigenze di sicurezza e comfort.
Proprietà:
- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Aste co-iniettate, bicolori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
- Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6)
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
- AS/NZS 1337.1
Materiale:
Materiale: Policarbonato; TPE;