Occhiali di sicurezza Dynamic Plus KN Smoke R

Codice art.: PS20SKR
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
Codice articolo PS20SKR
EAN / GTIN 5036108400256
Codice del produttore PS20SKR

Descrizione

Descrizione:

Occhiali avvolgenti di grandi dimensioni dal design sportivo per un'eccellente copertura e protezione degli occhi. Il paraluce integrato in TPE protegge da particelle, urti e riflessi. Grazie ai rivestimenti delle lenti antigraffio e antiappannamento classificati KN, questi occhiali offrono una durata e una visione superiori. Il design 100% metal-free, insieme alle aste flessibili e a doppio colore co-iniettate, garantisce il massimo comfort. Godetevi una vista panoramica grazie allo stile avvolgente. Il morbido nasello in TPR e le aste in gomma garantiscono una vestibilità universale e antiscivolo. Inoltre, questi occhiali sono amagnetici, privi di nichel e ferro, per soddisfare le vostre esigenze di sicurezza e comfort.

Proprietà:

  • Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
  • Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
  • Aste co-iniettate, bicolori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
  • Stile avvolgente per una vista panoramica
  • Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
  • Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
  • Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
  • Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Materiale:

Materiale: Policarbonato; TPE;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello