Descrizione:
Occhiali di sicurezza attraenti, sportivi ed estremamente leggeri, con un peso di soli 22 g. Una protezione per le sopracciglia in policarbonato offre una maggiore protezione da particelle e urti. Le stanghette super flessibili e le punte delle aste in gomma assicurano una vestibilità antiscivolo. I rivestimenti delle lenti certificati KN garantiscono una visione eccellente.
Proprietà:
- Lente singola avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Browguard in PC integrato per una protezione extra dalle particelle
- Aste co-iniettate, bicolori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
- Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiale:
Materiale: Policarbonato; TPR;