Occhiali di sicurezza Essential KN Clear R

Codice art.: PS19CLR
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
Codice articolo PS19CLR
EAN / GTIN 5036108397204
Codice del produttore PS19CLR

Descrizione

Descrizione:

Occhiali di sicurezza attraenti, sportivi ed estremamente leggeri, con un peso di soli 22 g. Una protezione per le sopracciglia in policarbonato offre una maggiore protezione da particelle e urti. Le stanghette super flessibili e le punte delle aste in gomma assicurano una vestibilità antiscivolo. I rivestimenti delle lenti certificati KN garantiscono una visione eccellente.

Proprietà:

  • Lente singola avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi
  • Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
  • Browguard in PC integrato per una protezione extra dalle particelle
  • Aste co-iniettate, bicolori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
  • Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
  • Ultra leggero per lunghi utilizzi
  • Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
  • Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiale:

Materiale: Policarbonato; TPR;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello