Descrizione:
Occhiali di sicurezza innovativi e leggeri con protezione sopraccigliare co-iniettata per una maggiore protezione da particelle, urti e abbagliamenti, con una eccezionale vestibilità universale. Le stanghette super flessibili e le punte delle aste in gomma assicurano una vestibilità antiscivolo. I rivestimenti delle lenti certificati KN garantiscono una visione cristallina. Questo stile è al 100% metal free.
Proprietà:
- Lente singola avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Eccezionalmente buona, vestibilità universale
- Vestibilità ideale per le forme del viso più piccole
- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Aste co-iniettate, bicolori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
- Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiale:
Materiale: Policarbonato; TPE;