Occhiali di sicurezza Dynamic KN Clear R

Codice art.: PS10CLR
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
Codice articolo PS10CLR
EAN / GTIN 5036108397228
Codice del produttore PS10CLR

Descrizione

Descrizione:

Occhiali di sicurezza innovativi e leggeri con protezione sopraccigliare co-iniettata per una maggiore protezione da particelle, urti e abbagliamenti, con una eccezionale vestibilità universale. Le stanghette super flessibili e le punte delle aste in gomma assicurano una vestibilità antiscivolo. I rivestimenti delle lenti certificati KN garantiscono una visione cristallina. Questo stile è al 100% metal free.

Proprietà:

  • Lente singola avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi
  • Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
  • Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
  • Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
  • Eccezionalmente buona, vestibilità universale
  • Vestibilità ideale per le forme del viso più piccole
  • Ultra leggero per lunghi utilizzi
  • Aste co-iniettate, bicolori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
  • Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiale:

Materiale: Policarbonato; TPE;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello