Descrizione:
Il filtro P906 è un filtro antigas che protegge dai gas contaminanti. È dotato di un attacco filettato DIN standard conforme alla norma EN 148-1 e può essere utilizzato su maschere pieno facciali dotate dello stesso attacco standard. Questo filtro per gas protegge da gas e vapori organici il cui punto di ebollizione è superiore a 65°C. Classificato come filtro di classe 2, può essere utilizzato per proteggere da sostanze nocive, solventi e gas.
Proprietà:
- Connessione standard (DIN) in accordo con la norma EN 148-1
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Leggero e confortevole
- Certificato CE
- CE-CAT III
Norma:
- EN 148 -1
- EN 14387 Type A Class 2
Materiale:
Materiale: ABS;