Polarimetro KERN OAB 10LN

Codice art.: OAB 10LN
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo OAB 10LN
copia
EAN / GTIN 4045761248700
copia
Codice del produttore OAB 10LN
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

Lo strumento ideale per iniziare l'analisi delle vostre soluzioni otticamente attive in laboratorio
Il KERN OAB 10LN è un polarimetro manuale, che si caratterizza per l'ergonomia, design e facitilità d'uso; La potente lampada a vapore di sodio da 589 nm è la sorgente luminosa perfetta per generare un fascio luminoso linerare polarizzato; La determinazione precisa dell'angolo di rotazione della sostanza da analizzare consente di effettuare la divisione in scala da 1° incluso nonio (0,05°); Per agevolare la registrazione di campioni liquidi, sono incluse in dotazione anche due cuvette in vetro (100 mm/200 mm); Compreso nella fornitura: Lampada a vapore di sodio, 100 mm cuvetta in vetro, 200 mm cuvetta in vetro, lenti di ricambio e anelli di tenuta per cuvette;

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello