Bilancia pesapersone MPB 300K100: Portata 300 kg, divisione 100 g

Codice art.: MPB 300K100
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo MPB 300K100
copia
EAN / GTIN 4045761097575
copia
Codice del produttore MPB 300K100
copia
Numero-L L40250 2010
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Stabile piattaforma di pesata con superficie antiscivolo, resistente all’abrasione
  • Igienico e facile da pulire
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
  • Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in posizione eretta, viene calcolato e ″congelato″ un valore di pesatura stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare al paziente, per poi leggere il valore di pesa in tutta calma
  • Semplice e pratico comando a 4 tasti
  • Funzione BMI per la determinazione di sottopeso/peso normale/sovrappeso
  • Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell‘apparecchio indicatore
  • Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione a rete
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 315×300×60 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 210×110×50 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 1,2 m
  • Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA non comprese, autonomia fino a 170 h
  • Alimentatore esterno, di serie
  • Peso netto ca. 4,6 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello