Innovativa valigetta KUKKO per minuteria in plastica con chiusura di collegamento 440x355x76

Codice art.: K-A-KT-440-355-76
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo K-A-KT-440-355-76
copia
EAN / GTIN 4021176007323
copia
Codice del produttore K-A-KT-440-355-76
copia
Numero-L L80010 106053
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La valigetta per piccole parti KUKKO con coperchio in policarbonato ad alta resistenza agli urti su una base solida consente una conservazione sicura delle piccole parti. Le valigette possono essere personalizzate con scatole di inserimento e/o divisori e possono essere collegate in modo sicuro tramite un fermo di connessione.
  • Il coperchio trasparente si chiude saldamente; nessuna miscelazione del contenuto.
  • Coperchio in policarbonato ad alta resistenza agli urti

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Carico utile [kg]: 36
  • Ricambi disponibili: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 440 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 355 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 76 mm
  • Materiale della valigetta: Plastica

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello