Set di estrattori universali (2 e 3 bracci) con griffe di estrazione estremamente sottili

Codice art.: K-2030-10-S-T
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo K-2030-10-S-T
copia
EAN / GTIN 4021176852022
copia
Codice del produttore K-2030-10-S-T
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di estrattori universali a 13 pezzi della serie 2030 con griffe di estrazione estremamente sottili viene utilizzato per estrarre ingranaggi, cuscinetti, pignoni, sincronizzatori ecc. a 2 bracci e 3 bracci in spazi estremamente stretti e difficilmente accessibili nel settore artigianale, industriale e nelle officine. La serie 2030 convince per le sue molteplici possibilità di combinazione. Il kit permette l'assemblaggio di 8 diverse varianti attraverso la combinazione di griffe di estrazione e prolunghe.
  • Composizione orientata all'applicazione per l'uso universale
  • Grazie alla conservazione nella scatola, si può avere una panoramica della completezza del set.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 442 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 17 3/8
  • Profondità totale [mm]: 357 mm
  • Profondità totale [pollici]: 14 1/16
  • Altezza totale [mm]: 151 mm
  • Altezza totale [pollici]: 5 15/16
  • Carico utile [kg]: 25 kg
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 5 1/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 130 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 70 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 180 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 2 3/4
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 7 1/16
  • Coppia massima [Nm]: 40 Nm
  • Forza di trazione massima [kN]: 30 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 3 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 3.31
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 130 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm
  • Profondità di serraggio (max.) [mm]: 350 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 13
  • Imballaggio: Valigetta
  • Componenti: 20-10-S-T, 30-10-T, 614250, 1-194-E, 1-254-E
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 442 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 357 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 151 mm
  • Tipo di caso: K-L-BOXX-L-136
  • Materiale della valigetta: Plastica
  • Numero di manici: 2
  • Maniglia laterale disponibile: Sì
  • Impilabile: Sì
  • Inserto in schiuma: Sì
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: Sì

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello