12-pezzi set dispositivi di separazione e estrattore universale

Codice art.: K-20-15
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo K-20-15
copia
EAN / GTIN 4021176367311
copia
Codice del produttore K-20-15
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set universale a separazione e estrazione della serie K-20-15 da 12 pezzi è utilizzato per l'estrazione e la separazione idraulica di cuscinetti a sfera, cuscinetti a rulli, anelli interni e altre parti montate a filo in artigianato, industria e officina. Il kit consente, combinando griffe di estrazione e prolunghe, il montaggio di 7 diversi modelli di estrattori. Insieme ai dispositivi di separazione della serie 15 e al mandrino idraulico, offrono molteplici possibilità di configurazione per l'utilizzo ottimale in situazioni di estrazione variabili.
  • Composizione orientata all'applicazione per uso universale
  • Grazie alla conservazione nella scatola, si può avere una panoramica della completezza del set.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 442 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 17 3/8
  • Profondità totale [mm]: 357 mm
  • Profondità totale [pollici]: 14 1/16
  • Altezza totale [mm]: 151 mm
  • Altezza totale [pollici]: 5 15/16
  • Carico utile [kg]: 25 kg
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 9 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 6 5/16
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 3/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 160 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 100 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 220 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 3 15/16
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 8 11/16
  • Coppia massima [Nm]: 12 Nm
  • Forza di trazione massima [kN]: 100 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 10 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 11.02
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Diametro di separazione (min.) [mm]: 22 mm
  • Diametro di separazione (max.) [mm]: 115 mm
  • Profondità di serraggio estrattore [mm]: 260 mm
  • Profondità di serraggio estrattore [pollici]: 10 1/4
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 9 mm - 160 mm
  • Diametro di separazione (min. - max.) [mm]: 22 mm - 115 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm
  • Profondità di serraggio (max.) [mm]: 312 mm
  • Luce estrattore (min. - max.) [mm]: 68 mm - 244 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 12
  • Imballaggio: Valigetta
  • Componenti: 600-17, 8-0-621, 15-2, 18-2, 20-1+, 20-2+, 1-192-P, 2-302-P
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 442 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 357 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 151 mm
  • Tipo di caso: K-L-BOXX-L-136
  • Materiale della valigetta: Plastica
  • Numero di manici: 2
  • Maniglia laterale disponibile: Sì
  • Impilabile: Sì
  • Inserto in schiuma: Sì
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: Sì

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello