10-teiliger Estrattore per boccole cilindriche-Satz (16-21, 16-22, 16-22-V, 19-7-P)

Codice art.: K-16-A
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo K-16-A
copia
EAN / GTIN 4021176711664
copia
Codice del produttore K-16-A
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di estrattori per boccole cilindriche K-16-A composto da 10 pezzi viene utilizzato per estrarre boccole cilindriche umide su camion, auto, motori stazionari e parti simili. Tre corpi di espansione garantiscono l'adattamento ottimale dell'estrattore interno all'applicazione specifica. La serie K-16 convince grazie alla tecnologia POWER NUT integrata nella traversa, che consente di applicare una forza che altrimenti sarebbe possibile solo con sistemi idraulici. Il controsupporto con i suoi piedini di appoggio è particolarmente adatto per boccole di grandi dimensioni e cuscinetti a sfera, ecc., e garantisce una stabilità sicura durante l'estrazione. Il dado zigrinato offre alla traversa una grande superficie di appoggio per un'estrazione uniforme e potente.
  • I piedini di supporto sono adatti per grandi boccole cilindriche e cuscinetti e garantiscono una base solida durante l'estrazione
  • La dado zigrinato assicura una grande superficie di appoggio per un'estrazione uniforme e potente

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 442 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 17 3/8
  • Profondità totale [mm]: 357 mm
  • Profondità totale [pollici]: 14 1/16
  • Altezza totale [mm]: 151 mm
  • Altezza totale [pollici]: 450
  • Carico utile [kg]: 25
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 32 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 60 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 155 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 2 3/8
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 6 1/8
  • Forza di trazione massima [kN]: 70 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 7 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 7.72
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Diametro dell'estrattore [mm]: 70 mm
  • Profondità dell'inserto [pollici]: 9 7/16
  • Numero di segmenti: 3
  • Filettatura di montaggio [mm]: G 1/2
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 60 mm - 155 mm
  • Campata del controsupporto (min. - max.) [mm]: 85 mm - 250 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 10
  • Componenti: 16-21, 16-22, 16-22-V, 19-7-P
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 442 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 357 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 151 mm
  • Tipo di caso: K-L-BOXX-L-136
  • Materiale della valigetta: Plastica
  • Numero di manici: 2
  • Maniglia laterale disponibile: Sì
  • Impilabile: Sì
  • Inserto in schiuma: Sì
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: Sì

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello