JLS3 Set con 5 contenitori per la raccolta differenziata

Codice art.: JLS3-5BINS
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-5BINS
copia
EAN / GTIN 3662424108907
copia
Codice del produttore JLS3-5BINS
copia
Numero-L L60130 11156
copia
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di 5 bidoni per il riciclaggio
  • Un'ottima soluzione per rispettare le norme obbligatorie in materia di riciclaggio.
  • Set di 5 raccoglitori mobili per separare i rifiuti riciclabili (carta, vetro, cartone, rifiuti organici, plastica) e i rifiuti pericolosi (olio, batterie, medicinali, prodotti chimici e così via).
  • Capacità di 75 litri - capacità di carico di 100 kg (per ogni raccoglitore).
  • Facile da spostare - 4 ruote Ø100 mm, di cui 2 girevoli.
  • Mantiene la posizione, 1 freno per ogni raccoglitore.
  • Fornito con un set di adesivi da utilizzare a seconda delle necessità.
  • I bidoni possono essere riposti sotto il piano di lavoro delle unità JLS3.
  • Fornito con un sistema di alette che può essere fissato direttamente al banco di lavoro - in acciaio zincato
  • Assicurarsi di avere un'altezza minima di 990 mm per il fissaggio del sistema di alette e un'altezza di 790 mm se non si desidera utilizzare il sistema di alette.

Proprietà:

  • Per spostare i 5 collettori è necessaria una distanza minima di 1600 mm tra i piedi.
  • Dimensioni (senza sistema di alette): L. 1600 x P. 496 x H. 785 mm
  • Peso: 70 kg
  • Dimensioni (con sistema a ribalta): L. 1600 x P. 496 x H. 983 mm
  • Peso: 76,5 kg

Fornitura:

  • Con sistema pieghevole
  • Banco da lavoro non incluso

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello