Scala industriale IFS 10K-4: Portata 6000 g; 15000 g, divisione 0,1 g; 0,2 g

Codice art.: IFS 10K-4
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
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo IFS 10K-4
EAN / GTIN 4045761144866
Codice del produttore IFS 10K-4
Numero-L L40250 422

Descrizione

Descrizione:

  • Standard per l‘industria pesante adatto per applicazioni industriali gravose
  • Apparecchio indicatore ergonomico con ampio tastierino e display LCD ad alto contrasto, per un migliore inserimento e una comoda lettura ad es. di valori di tara, pesi di riferimento, valori limite ecc
  • Tre display per visualizzazione del peso, peso di riferimento e peso complessivo
  • 100 memorie per articoli per dati base quali peso di riferimento, quantità di riferimento, peso del contenitore (sottrazione tara) ecc
  • Conteggio preciso: L‘ottimizzazione manuale del valore di riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
  • Sommare pezzi in numero complessivo
  • Stampa di data e ora
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grandi display retroilluminati LCD, altezza cifre 16,5 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, 300×240×110 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 260×150×65 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 3 m
  • Temperatura ambiente ammessa 0 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello