Bilancia per gru HCD 100K-2D: Portata 60 kg; 150 kg, divisione 20 g; 50 g

Codice art.: HCD 100K-2D
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

Identificazione e classificazione

Codice articolo HCD 100K-2D
copia
EAN / GTIN 4045761214132
copia
Codice del produttore HCD 100K-2D
copia
Numero-L L40250 1815
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiata bilancia da gru per zone di carico da basse a medie. La realizzazione massiccia aumenta la sicurezza (omologata TÜV). Grazie al grande display LCD e al telecomando di serie in dotazione è possibile leggere i risultati e controllare la bilancia anche da una grande distanza
  • Le bilance sono conforme con la certificazione di prova TÜV alla norma EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 (Sicurezza elettrica
  • Elevata mobilità: grazie al funzionamento a batteria, alla struttura compatta e al peso ridotto, idoneo per l'impiego in svariate applicazioni (produzione, stoccaggio, spedizione ecc.)
  • Funzione Hold: Per leggere in tutta comodità il valore di pesata, è possibile „congelare“ il display in vari modi: automaticamente con valore di pesata stabile o manualmente premendo il tasto Hold
  • Tarare: Azzeramento del display a bilancia carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono visualizzati direttamente
  • Indicatore del livello batteria, ottico con LED
  • Grande display, ad alto contrasto, per facilitare la lettura dei valori
  • Funzione standby: Spegnimento automatico del display dopo 5 minuti senza cambio del carico. Attivazione automatica con pressione su un tasto qualsiasi
  • Gancio con fermo di sicurezza, girevole
  • Maniglia e gancio in acciaio nichelato
  • Telecomando ad infrarossi di serie. Funzionamento fino a 20 m. Tutte le funzioni richiamabili. L×P×A 65×24×100 mm. Batteria compresa

Proprietà:

  • Display LCD retroilluminato, altezza cifre 28 mm
  • Pronta all‘uso: Batterie di serie, 4×1.5 V AA, autonomia fino a 100 h
  • Precisione: 0,2% di [Max]
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello