{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | INOX | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 44,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 52 mm | |
Lunghezza complessiva L | 86 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punte elicoidali |
Codice articolo | GG4009 5,2 | |
EAN / GTIN | 4067263133889 | |
Codice del produttore | GG4009 5,2 |