{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 21 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 49 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte elicoidali |
Codice articolo | GG4005 2 | |
EAN / GTIN | 4067263133414 | |
Codice del produttore | GG4005 2 |