Inserti di tornitura per lavorazione media VCGT 110304/50

Codice art.: GG2686 110304/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (7,98 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HU7310
Rompitrucioli AM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 1,75 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 350 mm/min - 600 mm/min
Contenuto 261454 HU7310
Codice ISO Inserto VCGT110304
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2686 110304/50
EAN / GTIN 4067263098607
Codice del produttore GG2686 110304/50

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello