Inserti di tornitura per lavorazione media VCGT, HU7310, Dim. / Numero di pezzi: 110302/50

Codice art.: GG2686 110302/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (7,98 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HU7310
Rompitrucioli AM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,15 mm - 1,75 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 350 mm/min - 600 mm/min
Contenuto 261453 HU7310
Codice ISO Inserto VCGT110302
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2686 110302/50
EAN / GTIN 4067263098584
Codice del produttore GG2686 110302/50

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello