• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserti di tornitura per lavorazione media DCGT 070204/50

Codice art.: GG2675 070204/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (6,10 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7310
Rompitrucioli AM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 1,75 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 250 mm/min - 600 mm/min
Contenuto 260452 HB7310
Codice ISO Inserto DCGT070204
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2675 070204/50
EAN / GTIN 4067263098089
Codice del produttore GG2675 070204/50

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello