Inserto di tornitura per lavorazione media DCGT (formato convenienza)

Codice art.: GG2675 070204/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (7,27 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7310
Rompi-trucioli AM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 1,75 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 250 mm/min - 600 mm/min
Contenuto 260452 HB7310
Codice ISO Inserto DCGT070204
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2675 070204/30
EAN / GTIN 4067263098072
Codice del produttore GG2675 070204/30

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafite, GFRP, CFRP
N
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello