Inserti di tornitura per lavorazione media CCMT, HBT020, Dim. / Numero di pezzi: 060204/30

Codice art.: GG2623 060204/30
copia
Imposta il prezzo 30 Articolo (3,50 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT020
Rompi-trucioli PM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 mm/min - 240 mm/min
Contenuto 260210 HBT020
Codice ISO Inserto CCMT060204
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2623 060204/30
copia
EAN / GTIN 4067263095293
copia
Codice del produttore GG2623 060204/30
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello