Inserti di tornitura per lavorazione media CNMG 160612/50

Codice art.: GG2527 160612/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (8,54 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7020
Rompitrucioli SM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,8 mm - 5,5 mm
Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 130 mm/min - 280 mm/min
Contenuto 250170 HB7020
Codice ISO Inserto CNMG160612
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2527 160612/50
EAN / GTIN 4067263092407
Codice del produttore GG2527 160612/50

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello