Inserti di tornitura per lavorazione media CNMG 120416/50

Codice art.: GG2527 120416/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (4,84 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7020
Rompitrucioli SM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 1,05 mm - 4,25 mm
Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 130 mm/min - 280 mm/min
Contenuto 250162 HB7020
Codice ISO Inserto CNMG120416
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2527 120416/50
EAN / GTIN 4067263092360
Codice del produttore GG2527 120416/50

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Dim. / numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello