{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 72 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Contenuto | 5 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | GG2307 10 | |
EAN / GTIN | 4062406199258 | |
Codice del produttore | GG2307 10 |