Fresa per sgrossatura e finitura in HMI 10 mm

Codice art.: 202307 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 10 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6527
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 3
    Angolo dell’elica 45 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 22 mm
    Lunghezza complessiva L 72 mm
    ⌀ Codolo Ds 10 mm
    Forma del codolo HB
    Angolazione dello smusso angolare 90 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,06 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,09 mm
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 202307 10
    EAN / GTIN 4045197931702
    Codice del produttore 202307 10

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    170
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    140
    Alluminio > 10% Si
    N
    100
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    60
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

    Nota:

    Prodotto più recente per n. art. 202240 / 202245.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Fresa per sgrossatura e finitura in HMI  10 mm

    Fresa per sgrossatura e finitura in HMI 10 mm

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    90 pezzi in magazzino
    31,71 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    9 pezzi in magazzino
    56,99 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,5×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,5×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HA con h6
    Lunghezza taglienti Lc 22 14
    Tolleranza ⌀ nominale e8 e8
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale
    ⌀ Codolo Ds 10 10
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello