Punta in HMI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 19 mm

Codice art.: GG1669 19
Imposta il prezzo 5 Articolo (105,00 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ProSteel
    ⌀ Nominale DC 19 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6537 K
    Esecuzione 4×D
    Tolleranza ⌀ nominale h7
    Numero taglienti Z 2
    Angolo di affilatura 140 grado
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 79 mm
    Lunghezza complessiva L 131 mm
    ⌀ Codolo Ds 20 mm
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,28 mm/gir.
    Contenuto 5
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG1669 19
    EAN / GTIN 4045197987051
    Codice del produttore GG1669 19

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    115
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    105
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    85
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    55
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    I taglienti principali diritti e un profilo speciale delle scanalature assicurano un'ottima evacuazione dei trucioli. La robusta geometria del tagliente garantisce una foratura sicura e ad alte prestazioni.
    Vastissime possibilità di impiego sugli acciai grazie alla combinazione di metallo duro tenace a grana ultrafine e rivestimento molto resistente all'usura.
    Come n. art. 122502.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    lunghezza scanalatura per trucioli (vedi tabella) meno 1,5×⌀ nominale.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello